Eklind 91114 | Trình điều khiển Ball Hex 7/32 Inch Chiều dài 9-1/4 Inch Màu đen | 46w369 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 91114 Ball Hex Driver 7/32 Inch 9-1 / 4 Inch Chiều dài Đen | AD6PJD 46W369

EKLIND 91114 Ball Hex Driver 7/32 inch Chiều dài 9-1 / 4 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AD6PJD phần: 91114Tham chiếu chéo: 46W369

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúcOxit đen
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuAcetate
Chiều dài tổng thể9.25 "
Chiều dài chân5.25 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânHex
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 32 "
Kiểu Mẹobóng lục giác
Nhóm kiểu MẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 91106 Ball Hex Driver 3/32 inch Chiều dài 6 inch Màu đen | AD6PHX 46W363 911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
EKLIND 91107 Trình điều khiển bóng Hex 7/64 inch Chiều dài 6 inch Màu đen | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
EKLIND 91109 Trình điều khiển bóng Hex 9/64 Inch 7-29/32 L Đen | AD6PJA 46W366 911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€4.62
EKLIND 91124 Trình điều khiển bóng Hex 3/8 inch Chiều dài 10 inch Màu đen | AD6PJG 46W372 9112410 "5.5 "3 / 8 "€11.01
EKLIND 91128 Ball Hex Driver 7/16 Inch 12-1 / 8 Inch Chiều dài Đen | AD6PJH 46W373 9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
EKLIND 91132 Ball Hex Driver 1/2 Inch 12-5/8 Inch Chiều dài Đen | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86
Trình điều khiển bóng lục giác EKLIND 91602 Dài 1.3mm 6 inch Màu đen | AD6PJK 46W375 916026"2 13 / 16 "1.3mm€3.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 91114 Ball Hex Driver 7/32 inch Chiều dài 9-1 / 4 inch Màu đen
€6.72 /đơn vị