Eklind 19606 | Chìa khóa lục giác đầu bi đôi Kích thước 3mm | 38tg60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 19606 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 3mm | AH8GXZ 38TG60

EKLIND 19606 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 3mm

Trong kho
Khoản mục: AH8GXZ phần: 19606Tham chiếu chéo: 38TG60
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
€3.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex kết thúc bóng đôi
Chiều dài cánh tay4 57 / 64 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài3 / 4 "
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngmetric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3mm
Góc làm việc20 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý MàuXử lý Chiều dàiLoại đo lườngKích thước mẹoGiá cả
EKLIND 19203 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 3/64 Inch | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Đen1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.08
EKLIND 19204 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/16 Inch | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Đen1 / 2 "SAE1 / 16 "€2.93
EKLIND 19205 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 5/64 Inch | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Đen19 / 32 "SAE5 / 64 "€2.91
EKLIND 19206 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 3/32 Inch | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Đen43 / 64 "SAE3 / 32 "€2.98
EKLIND 19207 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 7/64 Inch | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Đen43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.22
EKLIND 19208 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/8 Inch | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Đen1.5 "SAE1 / 8 "€3.22
EKLIND 19209 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 9/64 Inch | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Đen51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 19606 Double Ball End Hex Key Tip Kích thước 3mm
€3.20 /đơn vị