vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 17609 Bộ Chìa Lục Giác Kết Thúc Đôi Bi 9 Mảnh 8 | AH38GXE 42TGXNUMX

EKLIND 17609 Bộ chìa khóa lục giác đôi bóng kết thúc 9 mảnh XNUMX

Trong kho
Khoản mục: AH8GXE phần: 17609Tham chiếu chéo: 38TG42
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
€43.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa lục giác bóng
Chiều dài cánh tay3 "thành 6.6"
Loại cánh taydài
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngmetric
Số lượng các mảnh9
Hình dạngL
Mã kích thướcM7
Kích thước bao gồm1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhChiều dài cánh tayLoại cánh tayKích thước bao gồmTether có thểKết thúcXử lý vật liệuLoại xử lýGiá cả
Bộ chìa khóa Hex EKLIND 11113 0.050-3 / 8 inch Ngắn hình chữ L | AA7FPM 15W996 11113131.7 "thành 4.3"ngắn0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€20.21
Bộ chìa khóa Hex EKLIND 11122 0.050 - Ngắn hình chữ L 10mm | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "thành 4.3"ngắn0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€37.28
Bộ chìa khóa Hex EKLIND 11213 0.050 - Dài 3/8 inch hình chữ L | AA7FPP 15W998 11213132.8 "thành 6.8"dài0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€28.39
Bộ chìa khóa lục giác EKLIND 11222 0.050 - Dài 10mm hình chữ L | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "thành 6.8"dài0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€47.80
Bộ chìa khóa lục giác EKLIND 11509 Ngắn hình chữ L 1.5 - 10mm | AA7FPR 15X001 1150991.7 "thành 4.3"ngắn1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€20.38
Bộ chìa khóa lục giác EKLIND 11609 dài 1.5 - 10mm hình chữ L | AA7FPT 15X002 1160993 "thành 6.6"dài1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)mạThép hợp kimHình chữ L€25.95
Bộ chìa khóa Hex EKLIND 20812 3/32 - 1/4 inch Gấp lại | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "thành 5"Tiêu chuẩn3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ĐenThép mạ ChromeGấp lại€17.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 17609 Bộ chìa khóa lục giác đôi bóng kết thúc 9 mảnh XNUMX
€43.48 /đơn vị