Eklind 16207 | Chìa Khóa Lục Giác L 7/64 Inch 3-9/16 Inch - Pk10 | 15x024 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 16207 Hex Key L 7/64 Inch 3-9 / 16 Inch - Gói 10 | AA7FQR 15X024

EKLIND 16207 Chìa khóa Hex L 7/64 Inch 3-9 / 16 Inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AA7FQR phần: 16207Tham chiếu chéo: 15X024

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€5.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay3 9 / 16 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcmạ
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài43 / 64 "
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 64 "
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricChiều dài cánh tayKết thúcHình dạngKích thước mẹoXử lý MàuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệupkg. Số lượngGiá cả
EKLIND 16103 Chìa khóa Hex L 3/64 Inch 1-43/64 Inch Chiều dài - Gói 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "mạL3 / 64 "màu xám1 / 2 "Thép hợp kim10€2.13
EKLIND 16104 Hex Key L 1/16 inch Chiều dài 1-3 / 4 inch - Gói 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "mạL1 / 16 "màu xám9 / 16 "Thép hợp kim10€2.28
EKLIND 16105 Hex Key L 5/64 Inch Chiều dài 1-7 / 8 Inch - Gói 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "mạL5 / 64 "màu xám19 / 32 "Thép hợp kim10€2.99
EKLIND 16106 Hex Key L 3/32 Inch Chiều dài 2 inch - Gói 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"mạL3 / 32 "màu xám43 / 64 "Thép hợp kim10€3.26
EKLIND 16107 Chìa khóa Hex L 7/64 Inch 2-1 / 8 Inch Chiều dài - Gói 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "mạL7 / 64 "màu xám43 / 64 "Thép hợp kim10€3.23
EKLIND 16108 Khóa Hex L 1/8 inch Chiều dài 2-1 / 4 inch - Gói 10 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "mạL1 / 8 "màu xám3 / 4 "Thép hợp kim10€3.74
EKLIND 16109 Chìa khóa Hex L 9/64 inch Chiều dài 2-3/8 inch - Gói 10 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "mạL9 / 64 "màu xám51 / 64 "Thép hợp kim10€4.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 16207 Chìa khóa Hex L 7/64 Inch 3-9 / 16 Inch - Gói 10
€5.07 /đóng gói