Eklind 15602 | Chìa lục giác L Chiều dài 1.3mm 2-53/64 Inch - Pk10 | 4re78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa lục giác EKLIND 15602 L 1.3mm Chiều dài 2-53/64 inch - Gói 10 | AD9EVT 4RE78

EKLIND 15602 Khóa lục giác L 1.3mm Chiều dài 2-53 / 64 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD9EVT phần: 15602Tham chiếu chéo: 4RE78
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
€1.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay2 53 / 64 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Xử lý Chiều dài1 / 2 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc Metricmetric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1.3mm
UPC037516156020
Góc làm việcLên đến 35 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricChiều dài cánh tayKết thúcHình dạngKích thước mẹoXử lý MàuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệupkg. Số lượngGiá cả
EKLIND 16103 Chìa khóa Hex L 3/64 Inch 1-43/64 Inch Chiều dài - Gói 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "mạL3 / 64 "màu xám1 / 2 "Thép hợp kim10€2.13
EKLIND 16104 Hex Key L 1/16 inch Chiều dài 1-3 / 4 inch - Gói 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "mạL1 / 16 "màu xám9 / 16 "Thép hợp kim10€2.28
EKLIND 16105 Hex Key L 5/64 Inch Chiều dài 1-7 / 8 Inch - Gói 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "mạL5 / 64 "màu xám19 / 32 "Thép hợp kim10€2.99
EKLIND 16106 Hex Key L 3/32 Inch Chiều dài 2 inch - Gói 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"mạL3 / 32 "màu xám43 / 64 "Thép hợp kim10€3.26
EKLIND 16107 Chìa khóa Hex L 7/64 Inch 2-1 / 8 Inch Chiều dài - Gói 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "mạL7 / 64 "màu xám43 / 64 "Thép hợp kim10€3.23
EKLIND 16108 Khóa Hex L 1/8 inch Chiều dài 2-1 / 4 inch - Gói 10 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "mạL1 / 8 "màu xám3 / 4 "Thép hợp kim10€3.74
EKLIND 16109 Chìa khóa Hex L 9/64 inch Chiều dài 2-3/8 inch - Gói 10 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "mạL9 / 64 "màu xám51 / 64 "Thép hợp kim10€4.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 15602 Khóa lục giác L 1.3mm Chiều dài 2-53 / 64 inch - Gói 10
€1.60 /đóng gói