Genteq 6107e | Động Cơ Điện Ecm Mở Không Khí Trên 3/4 Hp | 20jp31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENTEQ 6107E Động cơ điện ECM Mở khí trên 3/4 HP | AF6UGV 20JP31

GENTEQ 6107E Động cơ điện ECM Open Air-Over 3/4 HP

Trong kho
Khoản mục: AF6UGV phần: 6107ETham chiếu chéo: 20JP31
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
€791.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp ECM
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-20 độ đến 45 độ C
Vòng biBanh
Body Dia.5.75 "
Tụ điện yêu cầuKhông
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình48
khung Vật liệuThép cán
tần số60/50
Amps đầy tải8.4
HP3/4
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục6.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơBan nhạc
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
RPM bảng tên1200
Số tốc độ5
Chiều dài tổng thể11.5 "
Giai đoạn1
Loại phích cắmKhai thác dây
Phạm vi RPM1101-1200
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục4 15 / 16 "
UPC815585020509
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8501403040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viAmps đầy tảiHPChiều dài ít trụcChiều dài tổng thểđiện ápGiá cả
GENTEQ 6103E Động cơ điện ECM Không khí mở trên 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 độ đến 55 độ C4.81/35.25 "10.187 "115€664.61
GENTEQ 6203E Động cơ điện ECM Không khí mở trên 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 độ đến 55 độ C2.81/35.25 "10.187 "208-230€633.03
GENTEQ 6105E Động cơ điện ECM Không khí mở trên 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 độ đến 55 độ C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€735.21
GENTEQ 6205E Động cơ điện ECM Không khí mở trên 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 độ đến 55 độ C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€734.03
GENTEQ 6207E Động cơ điện ECM Mở khí trên 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 độ đến 45 độ C6.03/46.5 "11.5 "208-230€781.94
GENTEQ 6110E Động cơ điện ECM Mở khí trên 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 độ đến 45 độ C10.917.5 "12.187 "115€903.09
GENTEQ 6210E Động cơ điện ECM Mở khí trên 1 HP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 độ đến 45 độ C7.617.5 "12.187 "208-230€885.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENTEQ 6107E Động cơ điện ECM Open Air-Over 3/4 HP
€791.58 /đơn vị