EGA PRODUCTS CW5-27-3-3 Nền tảng làm việc tùy chỉnh Chiều cao có thể điều chỉnh Chiều cao thép 27 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Độ sâu cơ sở | 56.25 " |
Chiều dài cơ sở | 56.25 " |
Chiều rộng cơ sở | 38.25 " |
Chiều rộng đáy | 38.25 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men |
Chiều cao lan can | 36 " |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng đường ray bảo vệ | 3 |
Số lượng chân | 6 |
Số lượng Bộ bài Mô-đun | 1 |
Số bước | 2 |
Chiều cao tổng thể | 61 " |
Độ sâu nền tảng | 39 " |
Chiều cao nền tảng | 18 đến 27 " |
Chiều dài nền tảng | 39 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập một lần |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Chiều sâu bước | 9.5 " |
Bước rộng | 36 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số bước | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Phong cách nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 18 " | 38.25 " | 15 đến 18 " | 38.25 " | Truy cập một lần | €1,042.87 | ||
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15 đến 18 " | 76.75 " | Truy cập một lần | €1,874.01 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24 đến 27 " | 38.25 " | Truy cập một lần | €1,314.84 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24 đến 27 " | 76.75 " | Truy cập một lần | €2,217.97 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 đến 18 " | 38.25 " | Truy cập một lần | €1,367.13 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24 đến 27 " | 38.25 " | Truy cập một lần | €1,721.91 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24 đến 27 " | 76.75 " | Truy cập một lần | €2,683.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.