EDWARDS SIGNALING 97C-EK Heavy Duty Strobe Light, Clear, 12-48VDC, 8 1/16 inch Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
đường kính | 8-1 / 16 " |
Chiều cao | 7-3 / 16 " |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Đèn nháy nháy |
Tiêu chuẩn | UL |
điện áp | 12 đến 48 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97A-EK | hổ phách | 1.2A | 800000 CD | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97A-MP | hổ phách | 0.2A | 800000 CD | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
| |
97B-EK | Màu xanh da trời | - | - | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97B-MP | Màu xanh da trời | 0.2A | 800000 CD | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
| |
97C-MP | - | - | - | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
| |
97dfa-ek. | hổ phách | 1.2A | 1100000 CD | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97DFA-MP | hổ phách | - | - | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.