EDWARDS SIGNALING Đèn chớp hạng nặng 97B-MP, Màu xanh lam, 72 125VDC, Xếp hạng 0.2A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.2A |
đường kính | 8-1 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 7-3 / 16 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Khai sáng sản phẩm | 800000 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy đèn flash hạng nặng |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 72 đến 125 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97A-EK | hổ phách | 1.2A | 800000 CD | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97A-MP | hổ phách | 0.2A | 800000 CD | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
| |
97B-EK | Màu xanh da trời | - | - | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97C-EK | - | - | - | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97C-MP | - | - | - | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
| |
97dfa-ek. | hổ phách | 1.2A | 1100000 CD | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
97DFA-MP | hổ phách | - | - | 72 đến 125 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.