vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED 94PLEDMG24ADB, NEMA4X, Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AD4BJX phần: 94PLEDMG24ADBTham chiếu chéo: 40Z975
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
€1,030.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hiệu
Màumàu xanh lá
Vẽ hiện tại0.700A AC, 0.550A DC
đường kính7.75 "
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao8.25 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
Đời sống đèn148,000 giờ.
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhFresnel
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtConduit
Nhiệt độ hoạt động.-31 đến 150.8 độ F
Nguồn điện24 VAC / DC
Xêp hạngIP66, NEMA 4X

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)23.81
Chiều dài tàu (cm)21.91
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiđường kínhBao vâyChiều caoNguồn điệnGiá cả
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMA24ADB, NEMA4X, Màu hổ phách | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBhổ phách0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,007.99
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMB24ADB, NEMA4X, Xanh dương | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBMàu xanh da trời0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,034.83
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMM24ADB, NEMA4X, Màu đỏ tươi | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBMagenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,030.75
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMR24ADB, NEMA4X, Đỏ | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBđỏ0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,033.42
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDW24ADB, NEMA4X, Trắng | AD4BKA 40Z978 94PLEDW24ADBtrắng0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,030.75
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMA120AB, NEMA4X, Màu hổ phách | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABhổ phách0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.28
Đèn LED báo hiệu EDWARDS 94PLEDMB120AB, NEMA4X, Xanh dương | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABMàu xanh da trời0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED 94PLEDMG24ADB, NEMA4X, Xanh lục
€1,030.75 /đơn vị