Edwards Signaling 94a-n5 | Đèn nhấp nháy hạng nặng, màu hổ phách, 120vac, đường kính 8 1/16 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 inch Dia.

Trong kho
Khoản mục: AA7PUK phần: 94A-N5Tham chiếu chéo: 16G513

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€825.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁnh sáng nhấp nháy
Màuhổ phách
Vẽ hiện tại0.1A AC
đường kính8 1 / 16 "
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao7.875 "
Vật liệu vỏThép đúc
Đời sống đèn3000 giờ.
Loại đènỐng nhấp nháy
Thiết kế ống kínhFresnel
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm800,000 Candela
Gắn kết3/4 "ống NPT
Nguồn điện120 VAC
Xêp hạngThời tiết

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápMàuĐánh giá hiện tạiđường kínhNhấp nháy mỗi phútChiều caoLoại đènKhai sáng sản phẩmGiá cả
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Đỏ, 120VAC, Đường kính 8 1/16 inch. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-đỏ-8 1 / 16 "657.875 "Ống nhấp nháy800,000 Candela€888.22
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Xanh lam, 120VAC, Đường kính 8 1/16 inch. | AA7PUL 16G514 94B-N5-Màu xanh da trời-8 1 / 16 "657.875 "Ống nhấp nháy800,000 Candela€783.08
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Xanh lục, 120VAC, Ống dẫn 3/4 inch | AA7PUM 16G515 94G-N5-màu xanh lá-8 1 / 16 "657.875 "Ống nhấp nháy800,000 Candela€826.25
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Trong, 120VAC, Ống dẫn 3/4 inch | AA7PUN 16G516 94C-N5-Trong sáng-8 1 / 16 "657.875 "Ống nhấp nháy800,000 Candela€782.01
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Đỏ, 120VAC, Đường kính 8 1/16 inch. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-đỏ-8 1 / 16 "507.875 "Ống nhấp nháy1,100,000 Candela€1,002.88
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Màu hổ phách, 120VAC, Đường kính 8 1/16 inch. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-hổ phách-8 1 / 16 "507.875 "Ống nhấp nháy1,100,000 Candela€959.53
EDWARDS SIGNALING 94DFB-N5 Đèn nhấp nháy hạng nặng, Xanh lam, 120VAC, Đường kính 8 1/16 inch. | AA7PUR 16G519 94DFB-N5-Màu xanh da trời-8 1 / 16 "507.875 "Ống nhấp nháy1,100,000 Candela€988.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 inch Dia.
€825.96 /đơn vị