EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 Đèn chớp hạng nặng, màu hổ phách, 120VAC, Xếp hạng 0.1A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
đường kính | 8-1 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 50 Dfpm |
Chiều cao | 7-3 / 16 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Khai sáng sản phẩm | 1100000 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy kép |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Nhấp nháy mỗi phút | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | đỏ | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 800,000 Candela | €888.22 | ||
94A-N5 | - | hổ phách | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 800,000 Candela | €825.96 | ||
94B-N5 | - | Màu xanh da trời | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 800,000 Candela | €783.08 | ||
94G-N5 | - | màu xanh lá | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 800,000 Candela | €826.25 | ||
94C-N5 | - | Trong sáng | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 800,000 Candela | €782.01 | ||
94DFR-N5 | - | đỏ | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 1,100,000 Candela | €1,002.88 | ||
94DFA-N5 | - | hổ phách | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | Ống nhấp nháy | 1,100,000 Candela | €959.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.