EDWARDS SIGNALING 91B-C Strobe Light, Clear, 12VDC, 7 1/4 x 7 1/2 inch Size
Khoản mục: CF4NYQ
phần: 91B-C
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
kích thước | 7-1/4" x 7-1/2" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Loại đèn | Hóa xê non |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 300000 CD |
Nguồn sáng | Đèn nháy nháy |
điện áp | 12 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đèn | Màu | Kích thước ống dẫn | Khai sáng sản phẩm | Gắn kết | Xêp hạng | điện áp | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | Ống nhấp nháy | đỏ | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €999.48 | ||
94DV2A-N5 | Ống nhấp nháy | hổ phách | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €1,019.51 | ||
94DV2B-N5 | Ống nhấp nháy | Màu xanh da trời | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €917.49 | ||
94DV2G-N5 | Ống nhấp nháy | màu xanh lá | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €1,038.42 | ||
94DV2C-N5 | Ống nhấp nháy | Trong sáng | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €1,046.50 | ||
105HISTR-N5 | Ống nhấp nháy | đỏ | - | - | Bề mặt | UL Hạng 1 Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D, Hạng II Nhóm 2, Nhóm F, G, Hạng III | - | - | €550.59 | ||
105HISTG-N5 | Ống nhấp nháy | màu xanh lá | - | - | Bề mặt | UL Hạng 1 Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D, Hạng II Nhóm 2, Nhóm F, G, Hạng III | - | - | €503.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.