Edwards Signaling 888d-n5 | Còi rung, Đỏ, 120v, 7 3/8 X 4 3/16 X 7 Kích thước 5/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Còi rung 888D-N5, Đỏ, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Kích thước

Trong kho
Khoản mục: AA8AKA phần: 888D-N5Tham chiếu chéo: 16X295
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
€1,486.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSừng rung
Báo động hiện tại130mA
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 đến 100 độ
Độ sâu4.188 "
Kết thúcđỏ
Chiều cao6.5 "
Chiều dài6.5 "
Gắn kếtBề mặt
Đầu ra đỉnh (dBA)100
UPC793016023506
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)19.69
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)27.31
Mã HS8531800030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiĐộ sâuđường kínhđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
EDWARDS TÍN HIỆU Còi rung 118-E1, 12VDC, Định mức 0.07A | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Còi rung 118-G1, 24VDC, Định mức 0.03A | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Còi rung, 24VAC, Định mức 0.4A | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC ở 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 Còi rung, 24VAC, Định mức 0.2A | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC ở 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 Còi rung, 120VAC, Độ sâu 1 11/64 inch | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC ở 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Rung Còi, Đỏ, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ
Còi báo rung EDWARDS 884D-N5, Đỏ, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Còi rung 888D-N5, Đỏ, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Kích thước
€1,486.21 /đơn vị