EDWARDS SIGNALING Còi rung 118-G1, 24VDC, 0.03A Xếp hạng
Khoản mục: CF4MCG
phần: 118-G1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sừng rung |
Đánh giá hiện tại | 0.03A |
Độ sâu | 1-11 / 64 " |
đường kính | 2-1 / 32 " |
Xếp hạng điện áp | 24 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | đường kính | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | €1,560.81 | ||
118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 12 VDC | - | RFQ
| |
123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 VAC ở 60 Hz | - | RFQ
| |
123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 VAC ở 60 Hz | - | RFQ
| |
123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
| |
884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.