EDWARDS SIGNALING Còi/Nhấp nháy gắn bề mặt 868STRG-N5, Màu xanh lá cây, 120V, Độ sâu 3 13/32 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | còi nhấp nháy |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 3-13 / 32 " |
kích thước | 5-1/2" x 5-1/2" |
Tiêu chuẩn | UL 1638 (Nhấp nháy), UL 464 (Sừng) |
điện áp | 120 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Màu | Vẽ hiện tại | Độ sâu | màu ống kính | Khai sáng sản phẩm | Gắn kết | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | đỏ | 21 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F | €517.03 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | hổ phách | 90 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F | €526.80 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | Màu xanh da trời | 20 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F | €567.00 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | Trong sáng | 150 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F Ngoài trời | €517.03 | ||
868STRR-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | đỏ | 21 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F | €552.76 | ||
868STRA-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | hổ phách | 90 CP | Bề mặt | 32 đến 120 độ F | €526.80 | ||
868STRB-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | Màu xanh da trời | 20 CP | Bề mặt ngoài trời | 32 đến 120 độ F | €538.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.