vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Surface Mount Horn / Strobe, Red, 120V, 0.021A Xếp hạng

Trong kho
Khoản mục: AA7PVR phần: 868STRR-N5Tham chiếu chéo: 16G542
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
€517.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccòi nhấp nháy
Vẽ hiện tại148 mA
Độ sâu5 / 8 "
Nhấp nháy mỗi phút60
Chiều cao5.5 "
Màu nhà ởmàu xám
Vật liệu vỏKỹ thuật nhiệt dẻo
màu ống kínhđỏ
Khai sáng sản phẩm21 CP
Gắn kếtBề mặt
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 120 độ F
Mức âm thanh90dB @ 10 ft.
điện áp120 VAC
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápMàuVẽ hiện tạiĐộ sâumàu ống kínhKhai sáng sản phẩmGắn kếtNhiệt độ hoạt động.Giá cả
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Hổ phách, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 Inch Kích thước | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "hổ phách90 CPBề mặt32 đến 120 độ F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Xanh lam, 120V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Màu xanh da trời20 CPBề mặt32 đến 120 độ F€567.00
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Rõ ràng, 120V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Trong sáng150 CPBề mặt32 đến 120 độ F Ngoài trời€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Đỏ, 24V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "đỏ21 CPBề mặt32 đến 120 độ F€552.76
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Gắn trên bề mặt Còi/Nhấp nháy, Màu hổ phách, 24V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "hổ phách90 CPBề mặt32 đến 120 độ F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Xanh dương, 24V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Màu xanh da trời20 CPBề mặt ngoài trời32 đến 120 độ F€538.77
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Còi/Nhấp nháy gắn trên bề mặt, Rõ ràng, 24V, Độ sâu 3 13/32 inch | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Trong sáng150 CPBề mặt32 đến 120 độ F€549.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Surface Mount Horn / Strobe, Red, 120V, 0.021A Xếp hạng
€517.03 /đơn vị