EDWARDS SIGNALING 435-8E1 Chuông rung, Kích thước 8 inch, 12VDC, Định mức 0.125A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuông |
Đánh giá hiện tại | 0.125A |
Độ sâu | 3-11 / 32 " |
đường kính | 8" |
Công suất Rating | 1.5VA |
Tiêu chuẩn | UL 464, FM |
Xếp hạng điện áp | 12 VDC |
Mô hình | Xêp hạng | amps | Đánh giá hiện tại | Mức âm thanh | điện áp | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | €189.95 | |
435-4E1 | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32 " | €177.07 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32 " | €208.90 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32 " | €228.57 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | €202.53 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | €249.53 | |
435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16 " | €243.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.