Edwards Signaling 435-4e1 | Chuông Rung Kích Thước 4 Inch, 12VDC, 0.125a Đánh Giá | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-4E1, Kích thước 4 inch, 12VDC, Định mức 0.125A | AA7PXC 16G575

EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Chuông rung, Kích thước 4 inch, 12VDC, Định mức 0.125A

Trong kho
Khoản mục: AA7PXC phần: 435-4E1Tham chiếu chéo: 16G575
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
€177.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuông
amps0.125A
Màumàu xám
Decibel90dB @ 10 ft.
Độ sâu2-13 / 32 "
Chiều cao4"
Vật liệu vỏThép
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Gắn kếtBề mặt trực tiếp hoặc Hộp một băng, Hộp bát giác 3-1 / 4 ", 3-1 / 2" hoặc 4 "
UPC782640245217
điện áp12 VDC
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8531800040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXêp hạngampsĐánh giá hiện tạiMức âm thanhđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngĐộ sâuGiá cả
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-4C1, Kích thước 4 inch, 6VDC, Định mức 0.25A | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€189.95
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-4G1, Kích thước 4 inch, 24VDC, Định mức 0.062A | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15 / 32 "€208.90
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-6C1, Kích thước 6 inch, 6VDC, Định mức 0.25A | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€228.57
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-6E1, Kích thước 6 inch, 12VDC, Định mức 0.125A | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€202.53
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-6G1, Kích thước 6 inch, 24VDC, Định mức 0.062A | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€249.53
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-10E1, Kích thước 10 inch, 12VDC, Định mức 0.125A | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "€243.60
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 435-10G1, Kích thước 10 inch, 24VDC, Định mức 0.062A | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13 / 16 "€267.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Chuông rung, Kích thước 4 inch, 12VDC, Định mức 0.125A
€177.07 /đơn vị