EDWARDS SIGNALING Âm thanh 270MDA120AB, Màu đen, Kích thước 70mm, Đường kính 2.953 inch, 120VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Âm thanh |
đường kính | 2.953 " |
Chiều cao | 4.567 " |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và Hoa Kỳ), CE |
điện áp | 120 VAC |
Mô hình | Kích thước máy | Màu | Vẽ hiện tại | Mức âm thanh | điện áp | đường kính | Chiều cao | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | màu xám | 0.010A AC | 86.5 đến 103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €151.29 | |
248MDA240A | - | màu xám | 0.015A AC | 86.5 đến 103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €170.63 | |
248MDA24AD | - | màu xám | 0.13A AC / DC | 86.5 đến 103.5 dB | 24 VAC / DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €139.93 | |
270MDA120A | - | Xám nhạt | - | 86.5 đến 103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €194.33 | |
270MDA1224AD | - | Xám nhạt | 0.12 đến 0.95A @ 12V AC, 30 đến 335 mA @ 12V DC, 0.17 đến 1.06A @ 24V AC, 45 đến 450 mA @ 24V DC | 86.5 đến 103.5dB @ 12V, 91 đến 107dB @ 24V | 12/24 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €169.92 | |
270MDA240A | - | Xám nhạt | 25 đến 60 mA | 93 đến 103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €231.16 | |
270PZO120240A | - | Xám nhạt | 4 mA @ 120V xoay chiều, 10 mA @ 240V xoay chiều | 75 đến 81dB @ 120V, 78 đến 87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €150.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.