EDWARDS SIGNALING Đèn LED xếp chồng 248LEDMB240AB, màu xanh lam, kích thước 48mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn xếp |
Màu | Màu xanh da trời |
Kích thước máy | 48mm |
Mô hình | Xêp hạng | Màu | Vẽ hiện tại | điện áp | Chiều rộng | đường kính | Nhấp nháy mỗi phút | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | hổ phách | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €114.10 | |
236LEDSB24AD | IP65 | Màu xanh da trời | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €112.15 | |
236LEDSG24AD | IP65 | màu xanh lá | 0.04A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €107.49 | |
236LEDSR24AD | IP65 | đỏ | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €109.32 | |
236LEDSW24AD | IP65 | Trong sáng | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €114.80 | |
236 LEDSY24AD | IP65 | Màu vàng | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | Ổn định | 1.34 " | €113.49 | |
248LEDMA120A | UL | hổ phách | 0.065A AC | 120 VAC | 2.17 " | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | €147.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.