EDWARDS SIGNALING Chuông rung 156G-3G1, 24V, Kích thước 3 inch, Định mức 0.15A
Khoản mục: CF4MNP
phần: 156G-3G1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuông |
Đánh giá hiện tại | 0.15A |
Độ sâu | 1-7 / 8 " |
đường kính | 3" |
Mức âm thanh | 82 dB |
Xếp hạng điện áp | 24 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | amps | Đánh giá hiện tại | Mức âm thanh | điện áp | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | Tường | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | €1,760.94 | ||
340EX-6N5 | Tường | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | €1,677.32 | ||
435EX-6E1 | Tường | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | €1,629.44 | ||
435EX-6G1 | Tường | 0.21A | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | €1,703.77 | ||
438D-10N5 | Bề mặt | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | €174.85 | ||
438D-10N5-R | Bề mặt | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | €174.85 | ||
438D-6N5 | Bề mặt | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | €145.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.