vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED nhấp nháy 125XBRMW120AB, 120V, Trắng

Trong kho
Khoản mục: AA7PYY phần: 125XBRMW120ABTham chiếu chéo: 16G618

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€514.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo hiệu nhấp nháy
Màutrắng
Vẽ hiện tại0.108A AC
đường kính3.25 "
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao3.875 "
Vật liệu vỏ33% Nylon đầy thủy tinh
Đời sống đèn148,000 giờ.
Loại đènLED
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtTrung tâm ống dẫn bên trong 1/2 "và 3/4"
Nguồn điện120 VAC
Xêp hạngNEMA 4X

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiNguồn điệnGiá cả
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Đèn LED nhấp nháy, 120V, Màu hổ phách, Định mức 0.108A | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABhổ phách0.108A AC120 VAC€611.80
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Đèn LED nhấp nháy, 24V, Màu hổ phách | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBhổ phách0.215A DC24 VDC€521.04
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Đèn LED nhấp nháy, 120V, Xanh lam, Định mức 0.108A | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABMàu xanh da trời0.108A AC120 VAC€547.64
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Đèn LED nhấp nháy, 24V, Xanh lam | AA7PYM 16G608 125XBRMB 24DBMàu xanh da trời0.215A DC24 VDC€543.61
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Đèn LED nhấp nháy, 120V, Xanh lục, Định mức 0.108A | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABmàu xanh lá0.108A AC120 VAC€534.98
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Đèn LED nhấp nháy, 24V, Xanh lục | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBmàu xanh lá0.215A DC24 VDC€516.60
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Đèn LED nhấp nháy, 120V, Đỏ, Định mức 0.108A | AA7PYU 16G614 125XBRMR120ABđỏ0.108A AC120 VAC€606.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED nhấp nháy 125XBRMW120AB, 120V, Trắng
€514.62 /đơn vị