EDWARDS SIGNALING Đế âm thanh gắn trên bề mặt 108ID-RBA-G1, Kích thước 3 x 5 3/8 inch, 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở giai điệu |
kích thước | 3 "x 5-3 / 8" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Loại đèn | Đèn LED cụm |
Nguồn sáng | Ánh sáng nhấp nháy, ổn định |
Tiêu chuẩn | UL 1638, CUL C22.2 |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|
108ID-RBA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
108ID-RGA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
108ID-RGA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.