EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-N5 Tone Base, Red Green Amber, 120VAC, 0.115A Xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở giai điệu |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.115A |
đường kính | 3" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Chiều cao | 7-3 / 4 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|
108I-RBA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
108I-RBA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
108I-RGA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.