EDWARDS SIGNALING 105FINHM-N5 Flashing Halogen, 120VAC, Magenta, 4 1/2 Inch Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
đường kính | 4-1 / 2 " |
Chiều cao | 4-5 / 8 " |
Nguồn sáng | Đèn flash |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 120 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
105FINHA-G1 | hổ phách | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105FINHA-G5 | hổ phách | Halogen 20 W | 24 VAC | - | RFQ
| |
105FINHA-N5 | hổ phách | Halogen 25 W | 120 VAC | - | RFQ
| |
105FINHB-G1 | Màu xanh da trời | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105FINHB-G5 | Màu xanh da trời | - | 24 VAC | - | RFQ
| |
105FINHB-N5 | Màu xanh da trời | - | 120 VAC | - | RFQ
| |
105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.