EDWARDS SIGNALING Halogen nhấp nháy 105FINHA-N5, 120VAC, màu hổ phách, đường kính 4 1/2 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Màu | hổ phách |
đường kính | 4-1 / 2 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 4-5 / 8 " |
Loại đèn | Halogen 25 W |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL 1638, UL 1604, UL 1971, CUL |
điện áp | 120 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
105FINHA-G1 | hổ phách | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105FINHA-G5 | hổ phách | Halogen 20 W | 24 VAC | - | RFQ
| |
105FINHB-G1 | Màu xanh da trời | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105FINHB-G5 | Màu xanh da trời | - | 24 VAC | - | RFQ
| |
105FINHB-N5 | Màu xanh da trời | - | 120 VAC | - | RFQ
| |
105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105FINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.