EDWARDS SIGNALING 105DHISTA-FJ Nhấp nháy nhấp nháy, màu hổ phách, 24V, 4 1/2 inch Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Màu | hổ phách |
đường kính | 4-1 / 2 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 6-3 / 4 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Nguồn sáng | Nhấp nháy nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL 1638, UL 1604, UL 1971, CUL |
điện áp | 20 đến 30 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
105DHISTB-FJ | Màu xanh da trời | 24V | - | RFQ
| |
105DHISTG-FJ | màu xanh lá | 24V | - | RFQ
| |
105ĐHISTM-FJ | - | 24V | - | RFQ
| |
105DHITR-FJ | - | 24V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.