EDWARDS SIGNALING 102SIN-RBA-N5 Đèn xếp chồng lắp ráp sẵn, màu đỏ xanh hổ phách, 120VAC, 3 inch đường kính.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn xếp |
Màu | hổ phách |
đường kính | 3" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Chiều cao | 15-1 / 2 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC |
Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|
102SIN-RBA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
102SIN-RGA-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
102SIN-RGA-N5 | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.