EDWARDS SIGNALING Đế gắn ống 102PMBS-N5, Ống dẫn 120VAC, 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đế gắn |
Kích thước ống dẫn | 3 / 4 " |
Đánh giá hiện tại | 0.6A |
Nguồn sáng | Ổn định / Nhấp nháy |
Mức âm thanh | 89 dB |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
102PMBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | - | RFQ
|
102TBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | - | RFQ
|
102TBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.