EDWARDS SIGNALING 101SINC-E1 Đèn sợi đốt ổn định, rõ ràng, đánh giá 12VDC, 1A
Khoản mục: CF4LFU
phần: 101SINC-E1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sáng ổn định |
Đánh giá hiện tại | 1A |
đường kính | 3-5 / 16 " |
Chiều cao | 3-5 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 189 lumens |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 12 VDC |
Mô hình | Màu | đường kính | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
101SINA-E1 | hổ phách | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | RFQ
|
101SINB-E1 | Màu xanh da trời | 6" | 7.125 " | - | RFQ
|
101SING-E1 | màu xanh lá | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.