EDWARDS SIGNALING 101FINC-E1 Đèn sợi đốt nhấp nháy, rõ ràng, 12VDC, 1A Đánh giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn kẹp sợi đốt |
Đánh giá hiện tại | 1A |
đường kính | 3-5 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 3-5 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 189 lumens |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 12 VDC |
Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|
101FINA-E1 | hổ phách | - | RFQ
|
101FINB-E1 | Màu xanh da trời | - | RFQ
|
101FING-E1 | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.