EDSAL ERX7236 Mức giá bổ sung Nsf Chiều rộng 72 Chiều sâu 36
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Công suất chùm | 1500 |
Màu | Gói Bạc |
Xây dựng | Dây mạ kẽm NSF |
Sự trang sức | Dây mạ kẽm NSF |
Độ sâu | 36 |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 2.75 |
Chiều dài | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 100.33 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.