EDSAL BB36120TA Bàn làm việc Top Butcher Block 120x36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Top |
Màu | Gỗ |
Loại cạnh | Cạnh thẳng |
Kết thúc | Dầu tự nhiên |
Vật liệu bề mặt | Thịt Khối Bạch Dương |
Độ sâu hàng đầu | 36 " |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng hàng đầu | 120 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thịt Khối Bạch Dương |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 311.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 4421909780 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại cạnh | Chiều rộng hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BB3048TA | Cạnh thẳng | 48 " | €364.69 | |
BB30120TA | Cạnh thẳng | 120 " | €1,251.90 | RFQ
|
BB3048TARE | Bán kính cạnh | 48 " | €470.72 | |
BB3060TARE | Bán kính cạnh | 60 " | €625.37 | |
BB3072TARE | Bán kính cạnh | 72 " | €777.08 | RFQ
|
BB3672TARE | Bán kính cạnh | 72 " | €872.68 | RFQ
|
BB36120TARE | Bán kính cạnh | 120 " | €1,437.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.