Edelmann 5330st | Dây Phanh Usthread L30 In | 4vnp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây phanh EDELMANN 5330ST Usthread L30 In | AD9XJL 4VNP6

EDELMANN 5330ST Dòng phanh Usthread L30 In

Trong kho
Khoản mục: AD9XJL phần: 5330STTham chiếu chéo: 4VNP6
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
€7.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng phanh
Kết thúcÁo khoác siêu Terne
Chiều dài30 "
Vật chấtThép
Kích thước chủ đề3 / 8 "-24
Kích thước ống3 / 16 "
KiểuUSThread

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.47
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)0.47
Mã HS8708305090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngKiểuGiá cả
EDELMANN 360ST Kích thước ống dây phanh 3/16 inch L60 In | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "Tiêu chuẩn€9.08
EDELMANN 408ST Kích thước ống dây phanh 1/4 inch L8 In | AD9XGZ 4VNH8 408ST8"-1 / 4 "Tiêu chuẩn€3.50
EDELMANN 420ST Kích thước ống dây phanh 1/4 inch L20 In | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "Tiêu chuẩn€4.46
EDELMANN 451ST Kích thước ống dây phanh 1/4 inch L51 In | AD9XHE4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "Tiêu chuẩn€10.63
EDELMANN 512ST Kích thước ống dây phanh 5/16 inch L12 In | AD9XHH 4VNJ7 512ST12 "-5 / 16 "Tiêu chuẩn€5.79
EDELMANN 530ST Kích thước ống dây phanh 5/16 inch L30 In | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "Tiêu chuẩn€9.54
EDELMANN 540ST Kích thước ống dây phanh 5/16 inch L40 In | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "Tiêu chuẩn-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDELMANN 5330ST Dòng phanh Usthread L30 In
€7.93 /đơn vị