EDELMANN Kích thước ống dây phanh 540ST 5/16 Inch L40 In
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dòng phanh |
Kết thúc | Áo khoác siêu Terne |
Chiều dài | 40 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước ống | 5 / 16 " |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.79 |
Mã HS | 8708305090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.