Eclipse 100-039 | Máy Uốn Có Khuôn 22-10 Awg Chiều Dài 9-1/2 Inch | 22c695 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ECLIPSE 100-039 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 9-1 / 2 inch | AB6RTD 22C695

ECLIPSE 100-039 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 9-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6RTD Mẫu: 100-039Tham chiếu chéo: 22C695

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhiều uốn
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa22 đến 10 AWG
Vết cắt
Loại xử lýNhúng
Chiều dài tổng thể9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8205595560
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ECLIPSE 100-039 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 9-1 / 2 inch
€26.57 /đơn vị