ECCO 7460A-VM Beacon Light, Màu ống kính hổ phách, Loại ánh sáng nhấp nháy
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Vật liệu cơ bản | polypropylene |
Kiểu kết nối | Đuôi heo |
Vẽ hiện tại | 3.6A |
Nhấp nháy mỗi phút | 80 |
Chiều cao | 8" |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Chiều dài | 7" |
màu ống kính | hổ phách |
Lens Material | polycarbonate |
Gắn kết | có từ tính |
Kiểu | Nhấp nháy |
điện áp | 12V đến 24V DC |
Watts | 46W |
Chiều rộng | 7" |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.