Ebm-papst R4e280-ad12-15 | Cánh Quạt Cơ Giới 11 Inch 115vac | 5agh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Cánh quạt động cơ 11 inch 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST Cánh quạt cơ giới R4E280-AD12-15 11 Inch 115vac

Trong kho
Khoản mục: AE3APX phần: R4E280-AD12-15Tham chiếu chéo: 5AGH1
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
€532.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh quạt có động cơ
amps1.1
Vật liệu lưỡiThép mạ kẽm
Đường kính vòng tròn bu lông.2.25 "
CFM @ 0.000-In. SP992
dBA67
Độ sâu5"
Quạt Dia.11 "
Hz60
Loại cánh quạtĐường cong ngược
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí ngoại trừ Rotor Up
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115 VAC
Watts105

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.04
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS8414596090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại động cơampsVật liệu lưỡiVị trí lắp đặtBảo vệ nhiệtđiện ápWattsCFM @ 0.000-In. SPGiá cả
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Cánh quạt có động cơ 7-1 / 2 inch 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Tụ chia vĩnh viễn0.35Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinhTất cả các vị tríTự động230 VAC75365€191.44
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Cánh Quạt Động Cơ 12-1/2 Inch 24vdc | AE3APY5AGJ3 R1G310-AD19-52Không chổi than DC3.75NhômDọc hoặc ngangđiện tử24 VDC901124€1,099.90
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Cánh Quạt Cơ Giới 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
Đầu phun đầu vào EBM-PAPST 96359-2-4013 | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
Đầu phun đầu vào EBM-PAPST 9609-2-4013 | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
Đầu phun đầu vào EBM-PAPST 31051-2-4013 | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51
Đầu phun đầu vào EBM-PAPST 51357-2-4013 | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€82.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EBM-PAPST Cánh quạt cơ giới R4E280-AD12-15 11 Inch 115vac
€532.94 /đơn vị