Ebm-papst 3312nh3 | Quạt Hướng Trục 24vdc 6.7w 63 Cfm 3450 Rpm | 39rv69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EBM-PAPST 3312NH3 Quạt hướng trục 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 vòng / phút | AH9CHF 39RV69

EBM-PAPST Quạt hướng trục 3312NH3 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH9CHF phần: 3312NH3Tham chiếu chéo: 39RV69
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
€89.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiNhựa gia cố sợi thủy tinh
CFM @ 0.000-In. SP78
dBA50
Độ sâu1-17 / 64 "
Quạt RPM4350
Chiều cao3.625 "
Hoàn thiện nhà ởSơn đen
Vật liệu vỏNhựa gia cố sợi thủy tinh
Đánh giá IP20
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 độ F
Cách điện động cơLớp E
Loại động cơDC
Gắn kếtMặt bích
Vị trí lắp đặtphổ cập
Hình dạngSquare
điện áp12 VDC
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Quốc giaHU

Chi tiết sản phẩm:

  • Quạt Watts: 6.7
  • Kết nối điện - Quạt: Dây dẫn 12 "
  • Gắn mắt OC - Quạt: 3-1 / 4 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsVật liệu lưỡiHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏHzĐánh giá IPTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
EBM-PAPST ACi4410HH Quạt hướng trục Hình vuông 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐenPolyester gia cố bằng sợi thủy tinh50/6020167 độ F€142.59
Quạt hướng trục EBM-PAPST W2E200-HK86-01 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Thép tấmSơn đenNhôm đúc50/6044140/149 f€374.36
Quạt Hướng Trục EBM-PAPST W2E200-HK38-01, Vuông, 230 VAC, 60 Hz, Thân nhôm, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Thép tấmSơn đenNhôm đúc50/6044140/149 f€374.36
Quạt hướng trục EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Thép tấmSơn đenNhôm đúc6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Quạt hướng trục 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 vòng / phút | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20158 độ F€89.76
Quạt hướng trục EBM-PAPST 3312NH 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 vòng / phút | AH9CHC 39RV66 KHAI THÁC3.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20167 độ F€78.95
Quạt hướng trục EBM-PAPST 3314NN 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 vòng / phút | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20167 độ F€78.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EBM-PAPST Quạt hướng trục 3312NH3 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 vòng / phút
€89.76 /đơn vị