Ebm-papst Aci4410hh | Quạt Hướng Trục Vuông 106 Cfm | 40n384 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EBM-PAPST ACi4410HH Quạt hướng trục Hình vuông 106 Cfm | AD3TEN 40N384

EBM-PAPST ACi4410HH Quạt hướng trục vuông 106 Cfm

Trong kho
Mục: AD3TEN phần: ACi4410HHTham chiếu chéo: 40N384
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
€142.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.082
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinh
CFM @ 0.000-In. SP106
dBA42
Độ sâu1.5 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối
Quạt Dia.4-3 / 32 "
Quạt RPM3350
Chiều cao4 11 / 16 "
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏPolyester gia cố bằng sợi thủy tinh
Hz50/60
Đánh giá IP20
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.167 độ F
Cách điện động cơLớp E
Loại động cơĐầu vào AC điện tử DC không chổi than
Gắn mắt OC4-1 / 8 "
Vị trí lắp đặtphổ cập
Giai đoạn1
Yêu cầuBộ dây
Hình dạngSquare
Bảo vệ nhiệtđiện tử
điện áp115 VAC
Watts4.4
Chiều rộng4 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)8.57
Chiều dài tàu (cm)16.19
Chiều rộng tàu (cm)16.19
Mã HS8414596090
Quốc giaHU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsVật liệu lưỡiHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏHzĐánh giá IPTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
Quạt hướng trục EBM-PAPST W2E200-HK86-01 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Thép tấmSơn đenNhôm đúc50/6044140/149 f€374.36
Quạt Hướng Trục EBM-PAPST W2E200-HK38-01, Vuông, 230 VAC, 60 Hz, Thân nhôm, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Thép tấmSơn đenNhôm đúc50/6044140/149 f€374.36
Quạt hướng trục EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Thép tấmSơn đenNhôm đúc6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Quạt hướng trục 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 vòng / phút | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20158 độ F€89.76
Quạt hướng trục EBM-PAPST 3312NH 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 vòng / phút | AH9CHC 39RV66 KHAI THÁC3.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20167 độ F€78.95
Quạt hướng trục EBM-PAPST 3314NN 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 vòng / phút | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20167 độ F€78.95
Quạt hướng trục EBM-PAPST 3318NN 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 vòng / phút | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Nhựa gia cố sợi thủy tinhSơn đenNhựa gia cố sợi thủy tinh-20167 độ F€76.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EBM-PAPST ACi4410HH Quạt hướng trục vuông 106 Cfm
€142.59 /đơn vị