EBERBACH Bộ lật ngược có thể lập trình EL660.25, Công suất cao, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cốc thí nghiệm |
Sức chứa | 50 lbs. |
Chiều hướng | Chuyển tiếp và đảo ngược |
Kết thúc | Điện phủ |
Chiều cao | 19 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 48 " |
Tốc độ | 0-100 vòng / phút |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 16.25 " |
Mã HS | 9027898060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL655.S | - | - | - | - | - | €9,306.82 | ||
EL655.I | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500 lbs. | €34,084.43 | ||
EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500 lbs. | €15,749.99 | ||
EL660 | 115V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50 lbs. | €14,509.09 | ||
EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | €17,897.73 | RFQ
| |
EL660.S | - | - | - | - | - | €12,170.45 | RFQ
| |
EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | lbs 34 | €17,168.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.