EBERBACH Hộp đựng hộp tiện ích E6135.HS, cỡ lớn
Khoản mục: AX3DVZ
Model: E6135.HS
€855.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hộp vận chuyển |
Chiều cao | 8" |
Chiều dài | 15 " |
Chiều rộng | 15 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
E5919 | 36 " | - | 24 " | €2,978.18 | ||
E6040 | 18 " | 14 " | 12 " | €603.27 | ||
E6135 | 15 " | 4" | 15 " | €496.37 | ||
E6140.A.UB | 21 " | 6" | 21 " | €3,938.65 | RFQ
| |
E6169.DS | - | - | - | €3,283.63 | RFQ
| |
E6130.A.UB | 15 " | 4" | 15 " | €1,312.88 | RFQ
| |
E6130.A.UBH | 15 " | 8" | 15 " | €1,477.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.