EBERBACH Máy lắc xoáy E6122.SS, nhiều ống, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy trộn vortex |
Sức chứa | 9 Lbs. |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 13 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 18 " |
Quỹ đạo Dia. | 0.126 " |
Tốc độ | 600-2200 vòng / phút |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 14 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | Kết thúc | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6120 | 120-2200 vòng / phút | Điện phủ | 7" | 6" | €3,054.54 | ||
E6120.SS | 120-2200 vòng / phút | Thép không gỉ | 7" | 6" | €6,532.85 | RFQ
| |
E6121 | 120-2200 vòng / phút | Điện phủ | 14 " | 14 " | €5,727.27 | ||
E6121.SS | 120-2200 vòng / phút | Thép không gỉ | 14 " | 14 " | €5,727.27 | RFQ
| |
E6122 | 600-2200 vòng / phút | Điện phủ | 18 " | 14 " | €12,497.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.