EBERBACH Máy cắt vệ sinh E3703.SS, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt |
đường kính | 7.75 " |
Chiều cao | 22 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 26 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tốc độ | 0-1740 RPM |
Mô-men xoắn | 11.6 Nm |
Kiểu | Kỹ thuật số |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 22 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | Vật chất | Hz | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | Thép | 50/60 | 0 đến 1200 vòng / phút | €39,765.17 | |
E3703.25.S | 230V | Thép không gỉ | 50 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | €48,109.09 | RFQ
|
E3703.25.SC | 230V | Thép không gỉ 316 cGMP | 50 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | €58,418.18 | RFQ
|
E3703.CANNA | 115V | Thép không gỉ | 60 | 0 đến 3000 vòng / phút | €64,431.82 | RFQ
|
E3703.26.S | 230V | Thép không gỉ | 60 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | - | RFQ
|
E3703.26.SC | 230V | Thép không gỉ 316 cGMP | 60 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.