EBERBACH Máy cắt E3703.CANNA, Tốc độ thay đổi, Có hỗ trợ chân không, Kích thước 8 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt |
Mô-men xoắn liên tục | 18.6 Nm |
đường kính | 7.75 " |
Chiều cao | 50 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 58 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Max. Mô-men xoắn | 54 Nm |
Giai đoạn | 1 |
Tốc độ | 0 đến 3000 vòng / phút |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 30 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Vật chất | Hz | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | Thép | 50/60 | 0 đến 1200 vòng / phút | €39,765.17 | ||
E3703.SS | 115V | Thép không gỉ | 50/60 | 0-1740 RPM | €53,454.55 | RFQ
| |
E3703.25.S | 230V | Thép không gỉ | 50 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | €48,109.09 | RFQ
| |
E3703.25.SC | 230V | Thép không gỉ 316 cGMP | 50 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | €58,418.18 | RFQ
| |
E3703.26.S | 230V | Thép không gỉ | 60 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | - | RFQ
| |
E3703.26.SC | 230V | Thép không gỉ 316 cGMP | 60 | 0 đến 1200 vòng / phút @ 115V, 0 đến 2500 vòng / phút @ 230V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.