EAZYPOWER 88298 Bộ mũi khoan Jobber Hss 29 miếng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ mũi khoan Jobber |
Bit đường kính. | 1/16 "đến 1/2" |
Xây dựng | HSS |
đường kính | 1/16 đến 1/2 " |
Vật chất | HSS |
Số lượng các mảnh | 29 |
Kích thước chân | 1/16 đến 1/2 " |
UPC | 083771882983 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 8207906000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.