Eazypower 86257 | Giá đỡ bit từ trượt dài 12 inch | 5uxw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ bit từ tính trượt EAZYPOWER 86257 Chiều dài 12 inch | AE6TLM 5UXW4

EAZYPOWER 86257 Giá đỡ bit từ tính trượt Chiều dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6TLM phần: 86257Tham chiếu chéo: 5UXW4
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
€35.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ bit từ tính trượt
Body Dia.7 / 16 "
Kích thước hex1 / 4 "
Vật chấtChrome Vanadium, Nhôm, Vinyl
Chiều dài tổng thể12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)43.43
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 86257 Giá đỡ bit từ tính trượt Chiều dài 12 inch
€35.41 /đơn vị