EAZYPOWER 82918 Lưỡi cưa cuộn không ghim 12.5 Tpi Pk6
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cưa cuộn |
Chiều dài | 5" |
Loại chân | Không ghim |
Răng trên mỗi Inch | 12.5 |
bề dầy | 1 / 50 " |
UPC | 083771829186 |
Chiều rộng | 1 / 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8202916000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại chân | Răng trên mỗi Inch | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82917 | Không ghim | 10 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | €8.73 | ||
82915 | Không ghim | 9.5 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | €8.73 | ||
82916 | Không ghim | 10 | 1 / 50 " | 2 / 33 " | - | RFQ
| |
82919 | Không ghim | 11.5 | 1 / 50 " | 1 / 17 " | - | RFQ
| |
82920 | Không ghim | 15 | 1 / 58 " | 1 / 23 " | €8.73 | ||
82921 | Không ghim | 18.5 | 1 / 71 " | 1 / 30 " | €8.73 | ||
82922 | Không ghim | 28 | 1 / 50 " | 3 / 50 " | €8.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.