EAZYPOWER 50614 Phụ kiện dụng cụ tạo dao động 4 inch 13 chiếc.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện công cụ tạo dao động |
Vật chất | Oxit nhôm / Bi-Metal / Chrome Vanadi / Thép tốc độ cao |
Số lượng các mảnh | 13 |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Kích thước máy | 2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8" |
UPC | 083771506148 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.5 |
Mã HS | 8202990000 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Vật chất | Số lượng các mảnh | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50607-1 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Oxit nhôm / Bi-Metal / Cacbua Grit / Chrome Vanadi / Thép tốc độ cao | 40 | 4" | 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8" | €872.34 | ||
50595 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Oxit nhôm / Bi-Metal / Cacbua Grit / Chrome Vanadi / Thép tốc độ cao | 9 | 4" | 2 ", 3 -1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8" | - | RFQ
| |
50596 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Oxit nhôm / Bi-Metal / Cacbua Grit / Chrome Vanadi / Thép tốc độ cao | 9 | 4" | 1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8" | - | RFQ
| |
50615 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Bi-Metal / Carbide Grit / Thép | 4 | 4" | 3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8" | - | RFQ
| |
50616 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Bi-Metal / Thép tốc độ cao | 4 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16" | - | RFQ
| |
50617 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | Bi-Metal / Chrome Vanadium | 3 | 4" | 1-1/8", 2-11/16" | - | RFQ
| |
50618 | Phụ kiện công cụ tạo dao động | sạn cacbua | 2 | 3" | 2-9/16", 3-1/8" | €34.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.